FANDIS SPA - FAD010073.00001 FF20GA115UE GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 710 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367590
Codice prodotto
FAD010073.00001
Cod. produttore
010073.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
710 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
143 W
Emissione di rumore:
74.7 dB(A)
Numero RAL:
7035