FANDIS SPA - FAD009948.00001 FF15PA115UF5 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 95 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367552
Codice prodotto
FAD009948.00001
Cod. produttore
009948.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
95 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
112 mm
Potenza nominale:
17 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035