FANDIS SPA - FAD009813.00001 4715KL 04WB50E VENT E00 119X119X38MM - 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270430
Codice prodotto
FAD009813.00001
Cod. produttore
009813.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO 4715KL 04WB50E VENT E00 119X119X38MM - 1 VENTOLA PER APPARECCHIATURE


