FANDIS SPA - FAD009779.00001 3615RL 05WB40E VENT E00 92X92X38MM - 24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 5700 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449076361142
Codice prodotto
FAD009779.00001
Cod. produttore
009779.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
5700 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


