FANDIS SPA - FAD009614.00001 TP19U115B541 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 490 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952330
Codice prodotto
FAD009614.00001
Cod. produttore
009614.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
490 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
97 W
Emissione di rumore:
71.9 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035