FANDIS SPA - FAD009226.00001 4715KL 05WB30E VENT E00 119X119X38MM - 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Velocità di rotazione - 2950 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076157516
Codice prodotto
FAD009226.00001
Cod. produttore
009226.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
24 V
Velocità di rotazione:
2950 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
FANDIS MODELLO 4715KL 05WB30E VENT E00 119X119X38MM - 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE


