FANDIS SPA - FAD009188.00001 FF12A230UFR5 GR FILTRO 230VA.C. RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 38 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449072217894
Codice prodotto
FAD009188.00001
Cod. produttore
009188.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
38 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
74 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
48 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035