FANDIS SPA - FAD009186.00001 FF12A230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 33 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670462
Codice prodotto
FAD009186.00001
Cod. produttore
009186.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
33 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
74 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
49 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035