pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009182.00001 FF12U5 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009182.00001 FF12U5 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Profondità - 29.2 mm

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670745

Codice prodotto

FAD009182.00001

Cod. produttore

009182.00001

Produttore

FAD

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

29.2 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF12U5 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55 VENTILATORE PER ARMADI