FANDIS SPA - FAD009181.00001 FF15U5 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Profondità - 33.8 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
7449079392853
Codice prodotto
FAD009181.00001
Cod. produttore
009181.00001
Produttore
FAD
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
33.8 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO FF15U5 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP55 VENTILATORE PER ARMADI