pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009129.00001 FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009129.00001 FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 64 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073988632

Codice prodotto

FAD009129.00001

Cod. produttore

009129.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

64 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

77.1 mm

Potenza nominale:

17 W

Emissione di rumore:

59 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

1

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI