pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009068.00001 FF13PD24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009068.00001 FF13PD24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 101 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 203.9 mm

  • Larghezza - 203.9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670981

Codice prodotto

FAD009068.00001

Cod. produttore

009068.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

101 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

203.9 mm

Larghezza:

203.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

95.3 mm

Potenza nominale:

8.2 W

Emissione di rumore:

42 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF13PD24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V VENTILATORE PER ARMADI