FANDIS SPA - FAD009064.00001 FF13PA115UN GR FILTRO CON VENTILATORE 11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 110 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449078554580
Codice prodotto
FAD009064.00001
Cod. produttore
009064.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
110 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.5 mm
Potenza nominale:
16 W
Emissione di rumore:
40 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035