FANDIS SPA - FAD009062.00001 FF13PA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 100 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 203.9 mm
Larghezza - 203.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449071351582
Codice prodotto
FAD009062.00001
Cod. produttore
009062.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
100 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
203.9 mm
Larghezza:
203.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.5 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035