FANDIS SPA - FAD009038.00001 FF20A400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 535 m³/h
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 160.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078819153
Codice prodotto
FAD009038.00001
Cod. produttore
009038.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
535 m³/h
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
99 W
Emissione di rumore:
64.1 dB(A)
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO FF20A400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C. VENTILATORE PER ARMADI