FANDIS SPA - FAD008411.00001 FF08D24UN GR FILTRO CON VENTILATORE 24VD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 16 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670219
Codice prodotto
FAD008411.00001
Cod. produttore
008411.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
16 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
53.6 mm
Potenza nominale:
2 W
Emissione di rumore:
30 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035