pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008407.00001 FF08A230UN GR FILTRO CON VENTILATORE 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008407.00001 FF08A230UN GR FILTRO CON VENTILATORE 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 12 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670158

Codice prodotto

FAD008407.00001

Cod. produttore

008407.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

12 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

66.6 mm

Potenza nominale:

10 W

Emissione di rumore:

33 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppo filtro con ventilatore 230 Vac