FANDIS SPA - FAD008395.00001 SSC-12 CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 42 mm
Larghezza - 195 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Profondità - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071242682
Codice prodotto
FAD008395.00001
Cod. produttore
008395.00001
Produttore
FAD
Altezza:
42 mm
Larghezza:
195 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
Profondità:
190 mm
La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.