FANDIS SPA - FAD008119.00001 FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 27 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389079
Codice prodotto
FAD008119.00001
Cod. produttore
008119.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
27 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035