FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 440 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354770
Codice prodotto
FAD007950.00001
Cod. produttore
007950.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
440 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
68 W
Emissione di rumore:
67.9 dB(A)
Numero RAL:
7035