FANDIS SPA - FAD007927.00001 D12A07HWBZ00 VENT 120X120X25MM - 48 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2200 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270355
Codice prodotto
FAD007927.00001
Cod. produttore
007927.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2200 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D12A07HWBZ00 VENT 120X120X25MM - 48 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE


