pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007907.00001 FF12A115UN GR FILTRO CON VENTILATORE 115

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007907.00001 FF12A115UN GR FILTRO CON VENTILATORE 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 67 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079924092

Codice prodotto

FAD007907.00001

Cod. produttore

007907.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

67 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73.2 mm

Potenza nominale:

19 W

Emissione di rumore:

40 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF12A115UN GR FILTRO CON VENTILATORE 115 VENTILATORE PER ARMADI