FANDIS SPA - FAD007853.00001 FF15A115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 230 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354978
Codice prodotto
FAD007853.00001
Cod. produttore
007853.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
230 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
31 W
Emissione di rumore:
50 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035