FANDIS SPA - FAD007850.00001 FF15MA115UFR GR FILTRO CON VENT. 115VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 138 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367422
Codice prodotto
FAD007850.00001
Cod. produttore
007850.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
138 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
112 mm
Potenza nominale:
16 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Numero RAL:
7035