pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007849.00001 FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007849.00001 FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 132 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354954

Codice prodotto

FAD007849.00001

Cod. produttore

007849.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

132 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

111.9 mm

Potenza nominale:

16 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI