pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007824.00001 FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007824.00001 FF12A230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 45 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670455

Codice prodotto

FAD007824.00001

Cod. produttore

007824.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

45 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Con filtro:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

73.2 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppi filtro. Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. DIMENSIONI: 150x150 mm , FORO:124x124 mm , TENSIONE: 230 V a.c. , POTENZA ASSORBITA (50/60 Hz):18/17 W , PORTATA (50/60 Hz): 45/50 (m³/h) , TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 ÷ +55 (°C) , OMOLOGAZIONI: CE cURus cCSAus