FANDIS SPA - FAD007809.00001 FF12D24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 63 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670653
Codice prodotto
FAD007809.00001
Cod. produttore
007809.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
63 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
73 mm
Potenza nominale:
7.4 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035