FANDIS SPA - FAD007730.00001 FF12N GRUPPO FILTRO RAL 9005


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 29.2 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670707
Codice prodotto
FAD007730.00001
Cod. produttore
007730.00001
Produttore
FAD
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
29.2 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
9005
FANDIS MODELLO FF12N GRUPPO FILTRO RAL 9005 VENTILATORE PER ARMADI