FANDIS SPA - FAD007022.00001 TP19U230B TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 505 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670066
Codice prodotto
FAD007022.00001
Cod. produttore
007022.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
505 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP24
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
69 W
Emissione di rumore:
67.9 dB(A)
Numero RAL:
7035