pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006960.00001 TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD006960.00001 TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 57 W

  • Larghezza - 164 mm

  • Altezza - 320 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071936895

Codice prodotto

FAD006960.00001

Cod. produttore

006960.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

DC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

57 W

Larghezza:

164 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

175 mm

FANDIS MODELLO TCU502440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 50W SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI