FANDIS SPA - FAD006918.00001 T22R230B TORRINO 230VA.C. RAL 7032 IP23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 800 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
1 PZ
EAN
8001022848238
Codice prodotto
FAD006918.00001
Cod. produttore
006918.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
800 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Profondità:
119 mm
Potenza nominale:
125 W
Emissione di rumore:
72 dB(A)
Numero RAL:
7032