FANDIS SPA - FAD006910.00001 T19UK TORRINO RAL 7035 IP23 SENZA VENTIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP23
Profondità - 119 mm
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354565
Codice prodotto
FAD006910.00001
Cod. produttore
006910.00001
Produttore
FAD
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Profondità:
119 mm
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO T19UK TORRINO RAL 7035 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI