FANDIS SPA - FAD006350.00001 M20FPF-EU3 PANNO FILTRO EU3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 282 mm
Larghezza - 282 mm
Profondità - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074557226
Codice prodotto
FAD006350.00001
Cod. produttore
006350.00001
Produttore
FAD
Altezza:
282 mm
Larghezza:
282 mm
Profondità:
14 mm