FANDIS SPA - FAD006346.00001 M20FPF5K RICAMBI PANNO FILTRO KIT 6 PZ-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 340 mm
Larghezza - 340 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073050032
Codice prodotto
FAD006346.00001
Cod. produttore
006346.00001
Produttore
FAD
Altezza:
340 mm
Larghezza:
340 mm
Profondità:
160 mm