FANDIS SPA - FAD006102.00001 GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 470 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354503
Codice prodotto
FAD006102.00001
Cod. produttore
006102.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
470 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
76 W
Emissione di rumore:
60 dB(A)
Numero RAL:
7035