FANDIS SPA - FAD006095.00001 GF15KPU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 116 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354473
Codice prodotto
FAD006095.00001
Cod. produttore
006095.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
116 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
110 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
43 dB(A)
Numero RAL:
7035