FANDIS SPA - FAD006089.00001 GF12KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 47 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354466
Codice prodotto
FAD006089.00001
Cod. produttore
006089.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
47 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
75.6 mm
Potenza nominale:
17 W
Emissione di rumore:
43 dB(A)
Numero RAL:
7035