FANDIS SPA - FAD006071.00001 G80 GRIGLIA PLASTICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074554959
Codice prodotto
FAD006071.00001
Cod. produttore
006071.00001
Produttore
FAD
Griglia plastica per la protezione delle parti in movimento, in accordo con le norme EN 292 e EN 294. Grado di protezione IP20, in accordo con le norme EN 60529.In PC/ABS autoestinguente, in accordo con le norme UL 94V-0. Colore standard: nero RAL 9005.