FANDIS SPA - FAD006027.00001 FPFA15-7035G ADATTATORE FILTRO + GUARNIZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 24.5 mm
Larghezza - 259 mm
Profondità - 259 mm
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
7449072098127
Codice prodotto
FAD006027.00001
Cod. produttore
006027.00001
Produttore
FAD
Altezza:
24.5 mm
Larghezza:
259 mm
Profondità:
259 mm
Numero RAL:
7035
Adattatore plastico da integrare al gruppo filtro serie FPF e GF. Cornice plastica che permette l'installazione dei gruppi filtro in una posizione semi-incassata nel quadro elettrico, riducendone l'ingombro interno.