pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005991.00001 FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005991.00001 FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 520 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075386245

Codice prodotto

FAD005991.00001

Cod. produttore

005991.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

520 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

71 W

Emissione di rumore:

69.8 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400 VENTILATORE PER ARMADI