FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 350 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389260
Codice prodotto
FAD005978.00001
Cod. produttore
005978.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
350 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
75 W
Emissione di rumore:
64.6 dB(A)
Numero RAL:
7035