pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005947.00001 FPF20KRG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7032 IP5

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005947.00001 FPF20KRG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7032 IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Profondità - 33 mm

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075388638

Codice prodotto

FAD005947.00001

Cod. produttore

005947.00001

Produttore

FAD

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

33 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF20KRG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7032 IP5 VENTILATORE PER ARMADI