pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005946.00001 FPF20KRG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7032

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022073050

Codice prodotto

FAD005946.00001

Cod. produttore

005946.00001

Produttore

FAD

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Profondità:

33 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

Gruppo filtro "FPF" con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779.