FANDIS SPA - FAD005942.00001 FPF20KR400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 520 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075386238
Codice prodotto
FAD005942.00001
Cod. produttore
005942.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
520 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
71 W
Emissione di rumore:
69.8 dB(A)
Numero RAL:
7032