FANDIS SPA - FAD005683.00001 FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 170 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075388522
Codice prodotto
FAD005683.00001
Cod. produttore
005683.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
170 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
121 mm
Potenza nominale:
30 W
Emissione di rumore:
50 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032