pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005638.00001 FPF15KMU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD005638.00001 FPF15KMU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 130 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075255619

Codice prodotto

FAD005638.00001

Cod. produttore

005638.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

130 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

113 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF15KMU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI