FANDIS SPA - FAD005610.00001 FPF15KGU230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 360 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075353100
Codice prodotto
FAD005610.00001
Cod. produttore
005610.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
360 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
67 W
Emissione di rumore:
63.3 dB(A)
Numero RAL:
7035