FANDIS SPA - FAD005570.00001 FPF15KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 233 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449070476682
Codice prodotto
FAD005570.00001
Cod. produttore
005570.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
233 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
75 W
Emissione di rumore:
66 dB(A)
Numero RAL:
7032