FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075388447
Codice prodotto
FAD005449.00001
Cod. produttore
005449.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
120 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
97 mm
Potenza nominale:
23 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032