FANDIS SPA - FAD005434.00001 FPF13KR115BER-110 GR FILTRO CON VENT 115


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367309
Codice prodotto
FAD005434.00001
Cod. produttore
005434.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
120 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
14 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032